カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd t2yh」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~)CKD
7,175税込7,893
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD
4,823税込5,305
1個
当日出荷から10日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプCKD
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプCKD
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式CKD
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
2,531税込2,784
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WH~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T2WH~)CKD
5,525税込6,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式CKD
1,962税込2,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式CKD
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点配線方式2線式表示ランプなし負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~)CKD
7,175税込7,893
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式CKD
3,192税込3,511
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用CKD
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
48,250税込53,075
1個
当日出荷から20日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
44,688税込49,157
1個
当日出荷から39日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
51,563税込56,719
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
48,213税込53,034
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~)CKD
37,813税込41,594
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
37,463税込41,209
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
40,975税込45,073
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式CKD
5,190税込5,709
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下時間オフディレー時間:200±50ms周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式CKD
3,519税込3,871
1個
当日出荷から9日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用CKD
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプ負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(mA)1.0以下出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
エアシリンダカテゴリ