カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd toh」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,531税込2,784
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    4,823税込5,305
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

    CKD(1件のレビュー)
    1,633税込1,796
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,519税込3,871
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,534税込2,787
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,519税込3,871
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,962税込2,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,192税込3,511
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4 CKD

    シリンダスイッチTシリーズ 1色表示式スイッチ P4

    CKD
    2,963税込3,259
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,526税込1,679
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,538税込2,792
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,638税込2,902
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
関連キーワード
ckd ボウル特集