カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BOURNS(14)
- 聖和精機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 鶴見製作所(1)
- NISSIN(1)
- グルンドフォスポンプ(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「cr-2012」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥64,733~税込¥71,206~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314