カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(81)
- KANA(片山チエン)(766)
- SMC(612)
- 三木プーリ(564)
- 大阪魂(522)
- MAZDA(マツダ)(493)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(360)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- エスコ(276)
- イマオコーポレーション(171)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(162)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(152)
- YAMAHA(ヤマハ)(126)
- コノエ(108)
- NTN(エヌティーエヌ)(102)
- omron(オムロン)(97)
- 水本機械製作所(96)
- 岩田製作所(95)
- AMPHENOL(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-24」の検索結果
特価

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥7,187~税込¥7,906~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,938税込¥6,5321個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥26,863~税込¥29,549~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥13,688~税込¥15,057~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7