カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(665)
- KANA(片山チエン)(947)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
- omron(オムロン)(348)
- PISCO(ピスコ)(199)
- PMC(128)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(325)
- TRUSCO(505)
- イスカル(347)
- エスコ(411)
- オカムラ(岡村製作所)(2,797)
- コミネ(168)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(147)
- ホンダ(202)
- 三菱電機(278)
- 大阪魂(3,192)
- 水本機械製作所(305)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「d-4」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥7,028~税込¥7,731~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥25,488~税込¥28,037~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ
CKD¥237,463税込¥261,2091個4日以内出荷から34日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)
CKD¥105,400~税込¥115,940~1台5日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25