カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(1,026)
- メディアカバーマーケット(643)
- BIGM(丸山製作所)(276)
- コクヨ(122)
- ノーブランド(91)
- 不二貿易(82)
- 理研計器(67)
- YAMAZEN(山善)(53)
- TRUSCO(51)
- エスコ(48)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- TKG(44)
- 友屋(39)
- サンワサプライ(36)
- アイリスオーヤマ(35)
- アイリスチトセ(35)
- CAPTAIN STAG(34)
- パール金属(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d-400」の検索結果
特価

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥26,688~税込¥29,357~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に