カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- KANA(片山チエン)(371)
- MAZDA(マツダ)(708)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(205)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- NSK(日本精工)(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(232)
- Panasonic(パナソニック)(623)
- SMC(2,366)
- イトーキ(247)
- エスコ(407)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- ホンダ(223)
- ミツビシ(324)
- 三木プーリ(1,296)
- 三菱電機(205)
- 大阪魂(371)
- 新ダイワ(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「d15」の検索結果

【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ
CKD¥14,951~税込¥16,446~1個4日以内出荷から34日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥5,500~税込¥6,050~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ
CKD¥55,413税込¥60,9541台4日以内出荷AF5000シリーズのドレン排出器です。用途メンテナンス用にセット内容ドレン排出器:1ヶ種別部品(ドレン排出器)適合品番AF5016~AF5256繰り返し・詰め替え対応
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥6,400~税込¥7,040~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥6,720~税込¥7,392~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥6,400~税込¥7,040~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥6,667~税込¥7,334~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)