カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(430)
- EPCOS(112)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 日本モレックス(molex)(17)
- 三菱電機(15)
- 住友重機械工業(12)
- 富士電機(12)
- RS PRO(12)
- マキタ(11)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
- RECOM(7)
- XP POWER(7)
- SWITCHCRAFT(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- エフ・アール・シー(5)
- ツカサ電工(5)
- オグラ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-005b」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ
CKD¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥26,950~税込¥29,645~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造