カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Lumberg Automation(70)
- 三菱電機(56)
- 日本モレックス(molex)(48)
- RS PRO(48)
- コーセル(47)
- SICK(45)
- TRACO POWER(37)
- SMC(28)
- omron(オムロン)(23)
- 長野計器(23)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Baumer(23)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- PEPPERL+FUCHS(12)
- コガネイ(9)
- マリンテック(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc3-8」の検索結果

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥10,975税込¥12,0731個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)
CKD¥17,488~税込¥19,237~1個当日出荷から20日以内出荷接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,088~税込¥5,597~1セット4日以内出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁
CKD¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から32日以内出荷食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。用途食品製造工程でのご使用に。ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4