カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- DJI(27)
- メディアカバーマーケット(4)
- SKC(環境測定)(4)
- GFORCE(3)
- ムサシ(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- PGYTECH(1)
「dji rc」の検索結果
特価

散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1