カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- THK(47)
- SMC(18)
- コガネイ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリンパス(1)
- ムラテックKDS(1)
- プレジール(1)
- StarTech.com(1)
「dm-2p」の検索結果

パイロット式3ポート弁ダイレクト配管 3GAシリーズ
CKD¥9,314税込¥10,2451個41日以内出荷弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数3最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇50℃使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~55電線接続方法リード線(300mm)サージキラー、ランプ付最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB振動(m/s2)50以下給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラーサージキラー付きインジケータランプ付き