カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(3)
- FURUTECH(2)
- オリエンタルモーター(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- StarTech.com(1)
- Festo(1)
- エイム電子(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「dsc-10-10」の検索結果

ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,875~税込¥4,263~1個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)