カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(70)
- DEUTSCH(62)
- SMC(51)
- MIWA(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- ウエルドテック社(14)
- 美和ロック(14)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- サンドビック(10)
- クボタ計装(10)
- ニッサン(10)
- NTKカッティングツールズ(9)
- エスコ(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- 4D SYSTEMS(8)
- プラス[家具](8)
- 佐藤計量器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「dt04」の検索結果
特価

2001・2215レギュレータ用標準圧力計
CKD(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951個当日出荷適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
圧力計
CKD¥1,498税込¥1,6481個当日出荷経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
リミットマーク付圧力計 G45D
CKD¥1,760税込¥1,9361個当日出荷緑色のカラー矢印で目視管理が容易材質株・ブルドン管:黄銅、ハウジング:鋼板+塗装(白色)、レンズ:ポリアミド樹脂、マーク部;ポリアセタール樹脂形状DT形(背面ねじ・株部4角)質量(g)74精度JIS2.5級相当表示0~1.0MPa(圧力)表示部Φ39使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0