カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(133)
- ハンマーキャスター(113)
- omron(オムロン)(65)
- サンワサプライ(62)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- コガネイ(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- StarTech.com(33)
- オーム電機(32)
- エレコム(30)
- タンガロイ(28)
- BUFFALO(バッファロー)(28)
- エスコ(17)
- ELPA(16)
- VISHAY(16)
- ATEN(16)
- KTC(13)
- ブランドをもっと見る
「e0100」の検索結果
特価

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,900~税込¥9,790~1個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥29,663税込¥32,629特価1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥14,260~税込¥15,686~特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥28,900~税込¥31,790~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥22,413税込¥24,6541個当日出荷から16日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)