カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ELPA(3)
- EPCOS(2)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- VISHAY(5)
- オーム電機(5)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- スワン電器(2)
- セフティー電気用品(3)
- テラル(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 富士電機(4)
- 岩崎電気(18)
- 日動工業(13)
- 日東工業(6)
- 旭光電機工業(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら