カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Nikon(ニコン)(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アラデン(2)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- コガネイ(2)
- コクヨ(2)
- サンドビック(1)
- タムロン(1)
- ビクセン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e300-04-a」の検索結果
特価
関連キーワード

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)
CKD¥189,800~税込¥208,780~1台34日以内出荷ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら