カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- BIGM(丸山製作所)(368)
- EVANS(26)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(24)
- KSフィルター(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(4)
- RS PRO(37)
- SMC(68)
- SUS(エスユーエス)(7)
- アズワン(4)
- イスカル(10)
- カナレ電気(4)
- ケナメタル(6)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- テンパール工業(4)
- 未来工業(14)
- 長岡特殊電線(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)
CKD¥92,980~税込¥102,278~1台19日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)
CKD¥129,800~税込¥142,780~1台19日以内出荷から34日以内出荷用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら