カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(1,381)
- コガネイ(214)
- セコ・ツールズ・ジャパン(145)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- 三菱ふそう(73)
- ホンダ(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- ニッセイ(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- KEMET(18)
- ダイヤトレンド(15)
- オリンパス(11)
- Canon(10)
- OM SYSTEM(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- RS PRO(8)
- シグマ光機(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f40m」の検索結果

中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
CKD¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷AF4010Mタイプのエレメントキットです。用途メンテナンス用にセット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ種別部品(エレメントキット)適合品番AF4010Mろ過度(μm)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ エレメントライフインジケータ付
CKD¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥131,300税込¥144,4301個8日以内出荷から32日以内出荷作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Mシリーズ 差圧計・エレメントライフインジケータ付
CKD¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。(標準装備)。撥水・撥油ガラス繊維ろ紙の採用によりオイルミストの捕集・凝集を効率的に行うと共に、圧力損失値を低減しました。プリーツ構造の採用により、広いろ過面積を確保しました。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。差圧計付です。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。用途油分(オイルミスト)高性能除去・固形物高性能除去に。油を嫌う空気圧回路に仕様●エレメントライフインジケータ:標準装備●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●エレメント交換時期 圧力降下(MPa):0.07●ドレン排出器:付(形番:DT3000-15-W)●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):3●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):水滴の混入、発生なきこと付属品差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ添付使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01周囲温度(℃)5~60エレメント型式Mタイプ(オイルミスト除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01二次側油分濃度(mg/m3)0.01