カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- SMC(4,330)
- 長野計器(346)
- KANA(片山チエン)(340)
- スズキ(239)
- ホンダ(160)
- MAZDA(マツダ)(124)
- コガネイ(119)
- IDEC(和泉電気)(77)
- TOTIME(65)
- KEMET(55)
- マスプロ電工(47)
- ユーエイキャスター(46)
- エスコ(43)
- メディアカバーマーケット(41)
- ニッサン(40)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 神東塗料(35)
- 日本アンテナ(31)
- ブランドをもっと見る
「f75」の検索結果

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8
CKD¥47,813~税込¥52,594~1本4日以内出荷から31日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付寸法H(mm)27.3使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)15.6作動方式復動形寸法F(mm)11寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法G(mm)11寸法K(mm)16チューブ内径(Φmm)8保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058寸法RD(mm)13ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)
リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥49,000~税込¥53,900~1本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)