カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 測定用品(18)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(4)
- SMC(1,386)
- ニッサン(777)
- スバル(408)
- YAMAHA(ヤマハ)(357)
- MAZDA(マツダ)(258)
- NSK(日本精工)(224)
- オカムラ(岡村製作所)(183)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- エスコ(80)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ホンダ(70)
- KITO(キトー)(66)
- 三菱電機エンジニアリング(63)
- イトーキ(56)
- スズキ(46)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](46)
- 河淳(45)
- KITZ(キッツ)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「fa-1」の検索結果

C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥19,775税込¥21,7531個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥16,438税込¥18,0821個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C3010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥18,238税込¥20,0621個6日以内出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C4060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥23,075税込¥25,3831個7日以内出荷から34日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-100B~)
CKD¥26,528~税込¥29,181~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥27,888税込¥30,6771個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)