カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • スバル(197)
  • SMC(105)
  • ホンダ(104)
  • 三菱電機エンジニアリング(67)
  • 富士インパルス(41)
  • NSK(日本精工)(37)
  • NSP(31)
  • SWAGE-LINE(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • エスコ(17)
  • ParkerTAIYO(16)
  • 不二空機(15)
  • KITO(キトー)(14)
  • HKS(14)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • リンナイ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側フランジ形(CMK2-FA-20~)CKD
3,689税込4,058
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
14,425税込15,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
5,338税込5,872
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
500税込550
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
種別部品
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
8,780税込9,658
1個
当日出荷から27日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
14,525税込15,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
5,975税込6,573
1個
当日出荷から17日以内出荷
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズCKD
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付CKD
5,493税込6,042
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
31,175税込34,293
1個
当日出荷から16日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
14,525税込15,978
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-F~)CKD
18,450税込20,295特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)CKD
9,000税込9,900
1個
当日出荷から15日以内出荷
接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-Y~)CKD
7,050税込7,755
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動・引込み形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-T~)CKD
6,863税込7,549
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
41,980税込46,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
10,588税込11,647
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
9,000税込9,900
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
45,038税込49,542
1個
当日出荷から15日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)CKD
13,613税込14,974
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
21,888税込24,077
1個
当日出荷から18日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
18,600税込20,460
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~CKD
5,080税込5,588
1本
4日以内出荷から52日以内出荷
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-H~)CKD
7,013税込7,714
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形・低油圧形
タイトシリンダスイッチ付 CKDタイトシリンダスイッチ付CKD
9,303税込10,233
1個
4日以内出荷
ストローク(mm)150シリンダ内径(Φmm)20取付支持方式ロッド側フランジ形作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
5,225税込5,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~)CKD
9,263税込10,189
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-D~)CKD
9,625税込10,588
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・両ロッド形
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~)CKD
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
3,713税込4,084
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
14,425税込15,868
1個
6日以内出荷から12日以内出荷