カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • SMC(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • エスコ(12)
  • 新日軽(LIXIL)(12)
  • Thermo Fisher Scientific(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • MSTコーポレーション(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 千代田通商(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 廣杉計器(6)
  • 京セラ(5)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • オザック精工(4)
  • マキシンコー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
900税込990
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
セルトップシリンダ(JSC4-N~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-N~)CKD
159,500税込175,450
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
セルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~) CKDセルトップシリンダ(JSC4-LN-FB~)CKD
169,875税込186,863
1個
30日以内出荷
作動方式複動形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
3,513税込3,864
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)CKD
11,650税込12,815
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12