カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(45)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- エスコ(12)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- ParkerTAIYO(10)
- 新日軽(LIXIL)(10)
- イマオコーポレーション(8)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- MSTコーポレーション(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 千代田通商(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 廣杉計器(6)
- 京セラ(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- オザック精工(4)
- マキシンコー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fb-12」の検索結果

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)
CKD¥82,363~税込¥90,599~1台26日以内出荷から30日以内出荷屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6