カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(292)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • SMC(116)
  • ホンダ(75)
  • シグマ光機(41)
  • ParkerTAIYO(37)
  • エスコ(21)
  • TRUSCO(10)
  • 昭和コーポレーション(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • 堀内機械(8)
  • ニムラ(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • UNION(ユニオン)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • マサル工業(6)
  • SIEMENS(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb6」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプ CKDスーパーファンロータリ SFRT テーブルタイプCKD
30,280税込33,308
1本
4日以内出荷
接続口径M5最高使用圧力(MPa)0.7振れ精度(テーブル)0.03mm使用流体圧縮空気揺動時間調整範囲0.07~1.5sec/90°保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
32,638税込35,902
1個
当日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
35,200税込38,720
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
21,100税込23,210
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
18,838税込20,722
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)CKD
28,688税込31,557
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~)CKD
61,050税込67,155
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~) CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-63B~)CKD
18,526税込20,379
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に種別標準形接続口径Rc3/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~)CKD
21,563税込23,719
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側フランジ形(SCA2-FB-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)CKD
15,313税込16,844
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-F~)CKD
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・微速形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G~)CKD
24,475税込26,923
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ CKDGLCシリーズ ガイドレスシリンダCKD
94,525税込103,978
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)CKD
33,588税込36,947
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動・低摩擦形
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-FB~)CKD
2,975税込3,273
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-FB-63B~)CKD
32,910税込36,201
1個
10日以内出荷
取付方式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-63B~) CKDセレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FB-63B~)CKD
41,564税込45,720
1個
10日以内出荷
作動方式複動系チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FB~)CKD
21,788税込23,967
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-63※~)CKD
28,463税込31,309
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~)CKD
30,275税込33,303
1個
23日以内出荷
作動方式複動・回り止め形