カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 藤次郎(3)
- ホンダ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- KEIBA(1)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- スバル(1)
- アイゼン(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 廣杉計器(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fc306」の検索結果

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)
CKD¥48,980税込¥53,8781台17日以内出荷から55日以内出荷抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応