カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ノーリツ(14)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(13)
- ニッセイ(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- CF POSH(9)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(9)
- ParkerTAIYO(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- NTB(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- アイリスチトセ(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- アメリカン電機(4)
- マックステル(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ニューマシン(4)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
「ff-001」の検索結果
特価

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,638~税込¥17,202~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥15,638~税込¥17,202~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥65,800~税込¥72,380~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥42,138~税込¥46,352~1個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥47,713~税込¥52,484~1個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)