カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ステッドラー(10)
- Maritime Progress(193)
- 日立産機システム(127)
- 富士コンプレッサー(105)
- Festo(102)
- アネスト岩田(92)
- SMC(80)
- R&G RACING PRODUCTS(36)
- 明治機械製作所(31)
- オリオン機械(27)
- INFINEON(17)
- INFIMO(16)
- AIRREX(アネスト岩田)(12)
- TP-LINK(9)
- SPARKFUN(9)
- 三井精機(6)
- 東芝(4)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「fimo」の検索結果
特価

FSLシリーズ インラインフィルタ
CKD(1件のレビュー)¥1,636~税込¥1,800~特価1個ほか当日出荷から8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
4001シリーズ マニアルエアドライヤ(乾燥剤式)
CKD¥36,526~税込¥40,179~1個当日出荷から24日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤー ゼロアクア
CKD¥166,438~税込¥183,082~1台3日以内出荷から6日以内出荷オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器入口空気温度(℃)5~80周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)入口空気圧力(MPa)0.15~1.0出口空気圧力露点(℃)10使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1
冷凍式エアドライヤGX5200Dシリーズ (適用コンプレッサ:7.5kW)
CKD¥281,050~税込¥309,155~1台3日以内出荷から45日以内出荷圧縮空気中に含まれる「水蒸気」を取り除き、乾燥した圧縮空気にする冷凍式エアドライヤです。消費電力を低減したコンパクトな設計です。エアロスの少ないドレン排出器(ドレントラップ)を採用しています。環境に優しい新冷媒R-410Aを採用しており、オゾン層を破壊しません。オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用し、熱交換器からの発塵を防止しました。熱交換器内部の冷媒配管(銅管)にはニッケルメッキを施し、耐食性を向上させました。通常点検は操作部の冷媒圧力計と運転ランプにより、運転状態が一目で分かります。高温環境対応能力を向上させ、周囲温度45℃でも運転が可能です。ダストフィルタを標準装備し、コンデンサ清掃の手間を低減します。脱着もきわめて容易です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥した圧縮空気が必要な際に付属品ドレントラップ、ボールバルブ質量(kg)37電圧(V)AC200使用流体圧縮空気塗装色外パネル :クオリティクールホワイト(マンセルNO.5GY7.5/0.5)適合エアコンプレッサ(kw)7.5周囲温度(℃)2~45定格周囲温度(℃)32定格入口空気温度(℃)55冷媒R-410A処理空気量(m3/min)(50/60Hz)定格(ANR):1.22/1.32、定格(圧縮機吸込状態):1.28/1.38出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80空気出入口接続口径R 3/4圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.005/0.006RoHS指令(10物質対応)対応入口空気圧力(MPa)0.1~1.0、定格:0.7
【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ
CKD¥325~税込¥358~1個4日以内出荷から34日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
SHDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(SHD~)
CKD¥4,734~税込¥5,207~1個4日以内出荷から31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
キャリアブルエアサプライユニット
CKD¥335,821税込¥369,4031個当日出荷圧縮空気が得られない場所でもAC100V電源のみで、手軽にきれいなエアを供給できる小型コンプレッサーです。 キャリーケースに必要な機器が全て内蔵されているため簡単に持ち運ぶことが可能です。 デザイン性に優れ、オフィス・研究ラボ・展示会・各種イベントなど、あらゆるシーンで活躍します。 ポンプ周囲の排熱性を高め、長時間使用した際の温度上昇を抑えているため、連続使用が可能です。 モノづくり日本会議と日刊工業新聞社が主催する「”超”モノづくり部品大賞」の「奨励賞」を受賞しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。寸法(mm)350×225×560起動形式(ポンプ)圧力スイッチ式電動機(ポンプ)4P・E種・コンデンサ誘導・自動復帰式サーマルプロテクタ電動機出力(W)(ポンプ)90電流(A)(50/60Hz)3.3/3.5アズワン品番3-9263-01
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
CKD¥94,450~税込¥103,895~1個8日以内出荷から22日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。