カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DNライティング(4)
- ELPA(3)
- KSフィルター(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズマ工業(1)
- イスカル(2)
- カワグレ(2)
- サンドビック(3)
- シバタ(フォークリフト)(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- スバル(9)
- タンガロイ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- ホンダ(5)
- 室本鉄工(2)
- 桜井(4)
- ブランドをもっと見る

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥5,707~税込¥6,278~1本4日以内出荷から25日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら