カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ELPA(3)
- JVC(4)
- Panasonic(パナソニック)(172)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(43)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(4)
- イスカル(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(9)
- タンガロイ(5)
- フエニックス・コンタクト(10)
- マスプロ電工(4)
- ミヤコ(5)
- ワゴジャパン(4)
- 京セラ(5)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 岡崎精工(6)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
「fm-40」の検索結果
特価

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)