カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(9)
- Kordz(8)
- RS PRO(5)
- ASUS(エイスース)(4)
- 大阪魂(4)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- StarTech.com(2)
- TRUSCO(1)
- 桑名金属工業(1)
- 油研工業(1)
- オンダ製作所(1)
- 富士倉(1)
- CEJN(セイン)(1)
- NORGREN(1)
- SK11(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- THB(1)
「frl-3」の検索結果

FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付