カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ダイニチ工業(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- BOURNS(4)
- KITO(キトー)(3)
- 河村電器産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日伸理化(1)
- 神津精機(1)
- KSフィルター(1)
- Lovato(1)
「fx-103」の検索結果
特価

ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99