カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • SMC(40)
  • HAKKO(白光)(29)
  • タンガロイ(27)
  • 三菱電機(17)
  • エスコ(15)
  • 西邦工業(15)
  • ダイヤトレンド(11)
  • サンワサプライ(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BOURNS(10)
  • 東洋リントフリー(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • ROHM(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • SUNSTAR(サンスター)(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
価格
価格で絞り込む

「fx1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から44日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
10,663税込11,729
1個
当日出荷から25日以内出荷
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
6,481税込7,129
1個
当日出荷から27日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)CKD
7,363税込8,099
1個
当日出荷から27日以内出荷
空圧補器カテゴリ