カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- StarTech.com(17)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- AC-PERFORMANCELINE(6)
- イマオコーポレーション(4)
- TRUSCO(4)
- Canon(4)
- ノーリツ(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 富士通(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- コクヨ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日研工作所(2)
- ニッサチェイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g1310」の検索結果
特価

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ WW□000-Wシリーズ
CKD¥32,138税込¥35,3521台10日以内出荷から36日以内出荷屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ NPTネジ WW□000-N-Wシリーズ
CKD¥29,650~税込¥32,615~1台32日以内出荷屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ Gネジ WW□000-G-Wシリーズ
CKD¥29,650~税込¥32,615~1台32日以内出荷屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付