カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • Lutron(2)
  • SMC(2)
  • TES(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アライドテレシス(2)
  • エフピコチューパ(1)
  • ケニス(1)
  • サン電子(3)
  • ゼノア(6)
  • ノーブランド(3)
  • ラムマウント(4)
  • ワンダーキット(1)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 東京メタル(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2000t」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD

    R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)

    CKD
    ¥3,225~税込¥3,548~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    ¥11,988~税込¥13,187~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
木材 2000特集