カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • コガネイ(38)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 京セラ(10)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 東亜DKK(7)
  • StarTech.com(7)
  • ULVAC(アルバック)(6)
  • ニッセイ(6)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • セメダイン(5)
  • TRUSCO(5)
  • PROST's(5)
  • エスコ(4)
  • カーメックス(4)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-20」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
26,980税込29,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~)CKD
12,550税込13,805
1個
当日出荷から20日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
27,325税込30,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
15,025税込16,528
1個
当日出荷から25日以内出荷
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
23,950税込26,345
1個
当日出荷から15日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
41,188税込45,307
1個
当日出荷から15日以内出荷
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
17,925税込19,718
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~) CKDF6000シリーズ エアフィルタ(F6000-25~)CKD
12,550税込13,805
1個
当日出荷から15日以内出荷
L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
16,263税込17,889
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)CKD
15,575税込17,133
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
17,925税込19,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
34,438税込37,882
1個
当日出荷から8日以内出荷
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKDF8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)CKD
15,575税込17,133
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC6060シリーズ F.MコンビネーションCKD
34,063税込37,469
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC8010シリーズ W.LコンビネーションCKD
40,550税込44,605
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC8030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
56,425税込62,068
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~)CKD
6,225税込6,848
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・耐切削油形
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC6070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
43,250税込47,575
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC8020シリーズ F.RコンビネーションCKD
30,463税込33,509
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC8070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
54,038税込59,442
1個
8日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC6030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
45,575税込50,133
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC8040シリーズ W.MコンビネーションCKD
53,300税込58,630
1個
15日以内出荷
C8060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC8060シリーズ F.MコンビネーションCKD
41,525税込45,678
1個
15日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC6020シリーズ F.RコンビネーションCKD
23,688税込26,057
1個
15日以内出荷
R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~) CKDR6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~)CKD
15,025税込16,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKDSSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダCKD
8,225税込9,048
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
39,800税込43,780
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG~)CKD
49,325税込54,258
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG~)CKD
43,463税込47,809
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
関連キーワード
タイヤ 20.5-25特集