カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(100)
- コガネイ(85)
- PGA(71)
- レイ・アウト(28)
- イハラサイエンス(22)
- 警子ちゃん(18)
- マルヤス電業(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- ダイヤトレンド(12)
- ケナメタル(11)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
- 渡辺電機工業(9)
- 三菱電機(8)
- 丸一ゴム工業(7)
- 協育歯車(5)
- サンドビック(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 伊東屋(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g25a」の検索結果

DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥14,083~税込¥15,491~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥13,863~税込¥15,249~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥13,115~税込¥14,427~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から31日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥15,575~税込¥17,133~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C6060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥34,063~税込¥37,469~1個7日以内出荷から20日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥54,038~税込¥59,442~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C6070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥43,250~税込¥47,575~1個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)