カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(18)
- DHC(健康食品)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- Hapyson(ハピソン)(2)
- MAZDA(マツダ)(24)
- omron(オムロン)(1)
- SAMTEC(1)
- seca (セカ)(1)
- SMC(129)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(9)
- オーム電機(3)
- ギガ・セレクション(1)
- タイガークラウン(2)
- ナカバヤシ(2)
- 福井クラフト(11)
- 鈴木楽器製作所(1)
- ブランドをもっと見る

2001・2215レギュレータ用標準圧力計
CKD(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951個当日出荷適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら