カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ALBA(アルバ)(8)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Gクラフト(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- ParkerTAIYO(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(9)
- ニルフィスク(15)
- ホンダ(189)
- 三菱電機(64)
- 京セラ(8)
- 摂津金属工業(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 重松製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「gm80」の検索結果
特価
関連キーワード

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-80~)
CKD¥54,747~税込¥60,222~1個13日以内出荷横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc3/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~300最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.51磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら