カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(218)
  • Puig (プーチ)(192)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(87)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(70)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(33)
  • SWAGE-LINE(31)
  • brembo(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • ミドリ安全(14)
  • ゴールドメダル(11)
  • Pico Technology(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • アールズギア(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-04」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
18,788税込20,667特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
18,038税込19,842
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
23,188税込25,507特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
10,013税込11,014
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,688税込8,457
1個
当日出荷から31日以内出荷
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
5,788税込6,367特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,550税込13,805特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
20,625税込22,688特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
12,813税込14,094特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
7,425税込8,168
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,700税込13,970特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
AG4シリーズ マルチレックスバルブ CKDAG4シリーズ マルチレックスバルブCKD
6,513税込7,164
1個
当日出荷から9日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,075税込15,483
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
36,388税込40,027
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
5,625税込6,188
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,625税込6,188
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
8,463税込9,309
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
2,750税込3,025
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
15,400税込16,940
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
17,050税込18,755
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
12,563税込13,819
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
4KA・Bシリーズ CKD4KA・BシリーズCKD
12,263税込13,489
1個
11日以内出荷
使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24接続口径Φ4ワンタッチ継手
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
33,913税込37,304
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
29,775税込32,753
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,198税込6,818
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り