カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(108)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ゴールドメダル(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- 共栄プラスチック(2)
- ホンダ(2)
- BOLL(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 未来工業(1)
- GSユアサ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gs-04a」の検索結果
特価

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥4,288~税込¥4,717~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応