カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(479)
  • ParkerTAIYO(55)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](38)
  • TRUSCO(25)
  • アライドテレシス(22)
  • brembo(15)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
  • コガネイ(11)
  • ゴールドメダル(11)
  • 三菱マテリアル(10)
  • THK(9)
  • ホリコー(8)
  • ローラン(8)
  • アサダ(7)
  • NETGEAR(7)
  • KC(7)
  • DiodesZetex(7)
  • エスコ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
6,513税込7,164特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
15,725税込17,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
6,513税込7,164特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
6,513税込7,164特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
18,788税込20,667特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
18,038税込19,842
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
23,188税込25,507特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
13,313税込14,644
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
16,475税込18,123
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
73,150税込80,465特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)CKD
66,563税込73,219特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
25,688税込28,257
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
14,675税込16,143
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)CKD
63,663税込70,029
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
25,688税込28,257
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MBシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
8,463税込9,309
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
11,050税込12,155
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
75,900税込83,490
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
7,598税込8,358
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,650税込13,915特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
84,150税込92,565
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)CKD
63,525税込69,878
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
9,488税込10,437特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,075税込15,483
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA4)CKD
50,888税込55,977
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)CKD
29,975税込32,973
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5