カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(245)
- brembo(31)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(30)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(28)
- ゴールドメダル(24)
- AFAM(アファム)(18)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- KITO(キトー)(13)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- TRUSCO(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
- ユニカ(6)
- スーパーツール(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- テンパール工業(4)
- SONIC(ソニック)[文具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gs12」の検索結果
特価

ABPシリーズ エアブースタ
CKD(1件のレビュー)¥76,610~税込¥84,271~1個当日出荷から15日以内出荷電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ
CKD¥7,998税込¥8,7981台12日以内出荷から13日以内出荷食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り