カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • スーパーツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヨドノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsb200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    13,588税込14,947
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から25日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御機器カテゴリ