カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • KITO(キトー)(1,138)
  • SMC(298)
  • 東海キャスター(66)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • TRUSCO(29)
  • omron(オムロン)(21)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • エスコ(9)
  • ニッセイ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ナベヤ(6)
  • 流体工業(6)
  • ABB(6)
  • FINDER(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-100s」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
23,988税込26,387
1個
当日出荷から28日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
10,200税込11,220特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
24,588税込27,047
1個
当日出荷から24日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,625税込6,188
1個
当日出荷から27日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
11,363税込12,499特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,675税込9,543
1個
当日出荷から49日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
11,363税込12,499
1個
当日出荷から29日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
22,463税込24,709
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
55,963税込61,559
1個
当日出荷から39日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,550税込9,405
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,288税込4,717特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
4,288税込4,717特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)CKD
59,175税込65,093
1個
当日出荷から20日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-63※~)CKD
30,250税込33,275
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-80※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-80※~)CKD
40,288税込44,317
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-50※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-50※~)CKD
26,813税込29,494
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-80※~)CKD
40,288税込44,317
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-80K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)80最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-63※~)CKD
30,250税込33,275
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-63K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-40※~)CKD
20,213税込22,234
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-40※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-40※~)CKD
20,213税込22,234
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-40※~)CKD
20,213税込22,234
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/4取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-40K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-50※~)CKD
26,813税込29,494
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~)CKD
26,813税込29,494
1台
27日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応
LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~) CKDLCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-20~)CKD
62,038税込68,242
1個
当日出荷から18日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
92,538税込101,792
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-180※~)CKD
153,863税込169,249
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-180※~)CKD
153,863税込169,249
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/4取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-180K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)180最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)CKD
92,538税込101,792
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~)CKD
92,538税込101,792
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6