カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(309)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(35)
- メディアカバーマーケット(3,122)
- ニッサン(1,707)
- オカムラ(岡村製作所)(1,540)
- SMC(1,115)
- MAZDA(マツダ)(1,100)
- 三木プーリ(930)
- ホンダ(808)
- 雅(761)
- 大阪魂(528)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- アサ電子工業(464)
- YAMAHA(ヤマハ)(449)
- Kawasaki(409)
- スズキ(394)
- エスコ(389)
- タンガロイ(373)
- イマオコーポレーション(301)
- EBM(江部松商事)(274)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「h-8」の検索結果
特価

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥13,026~税込¥14,329~1個当日出荷から28日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)
CKD(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60
インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥25,063税込¥27,5691個当日出荷から15日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ
CKD¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416アズワン品番67-2274-71
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ
CKD¥27,775税込¥30,5531台当日出荷から13日以内出荷食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ
CKD¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
DVLシリーズ ダイヤル付ニードルバルブ
CKD¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向ニードル弁(禁油タイプ)接続方式チューブ外径本体形状ストレート
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
CKD¥2,788~税込¥3,067~1個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCLシリーズ スピードコントローラ・ラインタイプ
CKD¥1,638~税込¥1,802~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
電動アクチュエータ 2爪グリッパタイプ 高速形 FFLDシリーズ
CKD¥638,750税込¥702,6251台6日以内出荷から11日以内出荷ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパの高速タイプです。電動グリッパですが、高把持力でロングストロークを実現したため、重い多品種ワークを1ツールで搬送可能です。フィンガの開閉速度を最大30mm/sに向上しました(標準タイプ:最大10mm/s)。装置のサイクルタイムの低減が可能です。薄形ボディで基軸負荷や慣性モーメントを低減し、ロボットの小形化に貢献します。Tスロット方式のガイドを搭載し、高剛性を実現しました。把持点距離による把持力の低下を限りなく小さくしました。電動グリッパの本体にコントローラを内蔵しました。省配線、省スペースを実現し断線リスクを低減します。IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。ワークの把持は押付動作で行います。把持力が継続して発生し、ワークが落下するリスクを大幅に低減します。モータ電流値を制御し、ソフトハンドリングや長時間の把持が可能です。用途多品種ワークのハンドリングに。ロボットや直交アクチュエータ先端への取付に保護構造IP20繰返し精度(mm)±0.02電源電圧(V)(通信・制御/動力)DC24±10%インターフェースIO-Link使用温湿度範囲0~40℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃(凍結なきこと)/35~80%RH(結露なきこと)ケーブル(中継ケーブル)可動ケーブル駆動方式ラック・ピニオン、ウォームギア雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきことRoHS指令(10物質対応)対応設定ツール設定ソフト(S-Tools)作動速度範囲(mm/s)把持速度:1~5(片側)/開閉速度:1~30(片側)ロストモーション(mm)0.4以下(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰り返し位置決め精度(mm)±0.05(片側)コントローラ内蔵
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥8,788税込¥9,6671個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7