カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- DJ(ドライブジョイ)(4)
- IPF(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- KOITO(小糸製作所)(14)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- PIAA(1)
- RG(レーシングギア)(4)
- SMC(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スズキ(1)
- ドーワ(4)
- ニッサン(5)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フィリップス(4)
- プロテック(31)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
「h3 55w 12v」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥49,000税込¥53,9001本4日以内出荷から19日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)