カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(476)
  • 三菱電機(386)
  • Panasonic(パナソニック)(360)
  • ホンダ(140)
  • KITO(キトー)(137)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • エスコ(81)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • TDK(48)
  • MURATA(村田製作所)(48)
  • Festo(40)
  • 東芝キヤリア(38)
  • 高須産業(31)
  • 山本電機製作所(28)
  • cotta(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • ADVANTEC(18)
  • 空調服(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h50m」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
9,438税込10,382
1個
当日出荷から24日以内出荷
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
14,513税込15,964
1個
当日出荷から27日以内出荷
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
45,413税込49,954
1個
当日出荷から50日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
23,980税込26,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
11,550税込12,705
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
33,975税込37,373
1個
当日出荷から28日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
56,313税込61,944
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
17,663税込19,429
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
11,713税込12,884
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
18,338税込20,172
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
54,088税込59,497
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
10,063税込11,069特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
33,313税込36,644
1個
当日出荷から14日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
15,525税込17,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
17,313税込19,044
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)CKD
29,952税込32,947
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
8,713税込9,584
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)CKD
18,450税込20,295
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
11,988税込13,187
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-1~)CKD
16,713税込18,384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)CKD
110,725税込121,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
10,363税込11,399
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
24,538税込26,992
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)CKD
16,275税込17,903
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~)CKD
19,275税込21,203
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動・片ロッド形
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
127,000税込139,700
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
34,063税込37,469
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
9,288税込10,217
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)CKD
10,400税込11,440
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形
大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ AF3000シリーズCKD
238,013税込261,814
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
17,413税込19,154
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)CKD
19,613税込21,574
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.088給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)CKD
18,225税込20,048
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.056給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)CKD
35,157税込38,673
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.627給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~)CKD
33,675税込37,043
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~)CKD
18,100税込19,910
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら