カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(2)
  • LED LENSER(4)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • サンドビック(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • スズキ(26)
  • MIYOSHI(小西製作所)(18)
  • エスコ(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • タンガロイ(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • SMC(9)
  • ホンダ(8)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • イスカル(7)
  • エレコム(5)
  • TDK(5)
価格
価格で絞り込む

「h8r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8 CKD

    リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-8

    CKD
    31,547税込34,702
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    寸法A(mm)15.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)9.5寸法D(mm)0.5寸法E(mm)0.5寸法F(mm)11寸法G(mm)11寸法H(mm)27.3寸法I(mm)M5深さ4寸法J(mm)25.5寸法K(mm)16寸法L(mm)M5深さ4寸法RD(mm)13チューブ内径(Φmm)8ストローク調整範囲(mm)13.5(ショックキラー形ストッパ片側)作動方式復動形接続口径本体側面:M5、本体後方:M3クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.058
エアシリンダカテゴリ
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
"h8r" CKD 【通販モノタロウ】