カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Canon(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- GIKEN(川口技研)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- omron(オムロン)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- はくでん(3)
- エスアンドエスサイクル(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- タカチ電機工業(1)
- ビクセン(2)
- 三洋化成(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日立産機システム(1)
- ブランドをもっと見る
「hd55」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥37,507~税込¥41,258~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314