カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- HIDISC(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- iiyama(イイヤマ)(2)
- IKO(日本トムソン)(10)
- JAPANNEXT(4)
- KSフィルター(3)
- LG(6)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- SecuSTATION(8)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- タナカ(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- リスパック(2)
- ブランドをもっと見る
「hd65」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥36,507~税込¥40,158~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314